画像準備中

ミニマグネットスターラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62068127 品番120595
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パワフルな攪拌性能
耐薬品性に優れており、ABS樹脂と丈夫なポリカーボネートのブレンド素材で耐久性が高い
騒音が少ない
コンパクトなサイズ
低振動(53dB)

仕様●回転数:200-2200rpm●回転面サイズ:約11.5cm(メーカー実測値)●容量:1L●サイズ(L×W×H):18×13×4.7cm●重量:447g●保証:3年間●認証/準拠:CE, CB, RoHS 2, and WEEE●本体カラー:青 アズワン品番65-4344-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする