BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー クラスA
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62068179
品番
32164
参考基準価格(税別)
¥31,260
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
見やすいブルースケール(青目盛)入り。
仕様
●容量:2000mL●1目盛:20mL●許容誤差:±10.0mL●高さ:505mm●台(底径)直線:約140●台(底径)斜線:約158※台の形状6角形mm●材質:ほうけい酸ガラス●仕様補足:クラスA DURAN(R)
アズワン品番
65-5705-07