BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー 青目盛 PP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62068224
品番
34848
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
PP製
青目盛付き
仕様
●容量:250mL●1目盛:2mL●高さ:315mm●材質:ポリプロピレン(PP)
アズワン品番
65-5705-76