曜日別特売
42028 メスシリンダー 短型 BRAND 62068249

メスシリンダー 短型

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1本注文コード62068249品番42028
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

安定感のあるローフォームタイプです。

仕様●容量:50mL●1目盛:2mL●許容誤差:±1.0mL●高さ:145mm●胴内径:26mm●胴外径:29mm●そそぎ口外径:33mm●全高:150mm●台座:75mm●上部内部:約25.5mm(ツバ含まず)●クラス:Class B●材質:ほうけい酸ガラス●仕様補足:短型 DURAN(R)アズワン品番65-5705-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする