曜日別特売
42054 メスシリンダー 短型 BRAND 62068258

メスシリンダー 短型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード62068258品番42054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000

安定感のあるローフォームタイプです。

仕様●容量:500mL●1目盛:10mL●許容誤差:±5.0mL●高さ:250mm●胴内径:60.5mm●胴外径:65.5mm●そそぎ口外径:75mm●口内径:約50mm●上部内部:約60.3mm(ツバ含まず)●クラス:Class B●材質:ほうけい酸ガラス●仕様補足:短型 DURAN(R)アズワン品番65-5705-21

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6206825842054265801994205442054 メスシリンダー 短型 TGK(東京硝子器械) 26580199メスシリンダー 短型TGK(東京硝子器械)1本
6,712
税込7,383
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする