50129688 水道水直結超純水製造装置 Smart2Pure 3UV/UF BarnStead 62068817

50129688 水道水直結超純水製造装置 Smart2Pure 3UV/UF BarnStead 62068817 50129688 水道水直結超純水製造装置 Smart2Pure 3UV/UF BarnStead 62068817 50129688 水道水直結超純水製造装置 Smart2Pure 3UV/UF BarnStead 62068817 50129688 水道水直結超純水製造装置 Smart2Pure 3UV/UF BarnStead 62068817

水道水直結超純水製造装置 Smart2Pure 3UV/UF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62068817 品番50129688
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650,000

前処理フィルター一体型RO膜と超純水イオン交換カートリッジの組み合わせで、不純物を総合的に除去します。タンク内蔵・水道水直結型で省スペースかつ容易に超純水を精製できます。採水バルブは手動で、容易に採水量と採水速度を調節できます。バックライト付きクリアディスプレイを採用しており、見やすい角度に調節が可能です。エンドトキシンが0.001EU/mLで細胞培養用途に適しています。

仕様RO水製造能力: 3L/h、TOC値: <5ppb 質量(kg)22 容量(L)6 電源AC100V 50/60Hz0.6A 採水量(L/min)最大2 エンドトキシン0.001EU/mL 比抵抗値(MΩcm)18.2 外寸法(mm)305×400×545 アズワン品番2-6496-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする