スーパーマルチツール 本体ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62069035 品番SMT-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900

ワンタッチで先端を交換。
別販売品のユニット交換で、芝の刈込みや庭木の剪定、草取り、生垣の刈込みができる。

電源(V)単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W)180 定格電流(A)2 付属品延長コード(10m)、コードストラップ、チューブ 質量(kg)0.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×86×131 電源タイプAC電源式
注意
※本商品は先端ユニット(別販売品)を取り付けなければ、ご使用になれません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品説明動画

リョービ スーパーマルチツール SMT-2000
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする