Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
Merck(メルクミリポア)の 滅菌/消毒機器用品
Merck(メルクミリポア)の 紫外線殺菌装置
滅菌済フィルター S-Pak TM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4セット×150枚)
注文コード
62069219
品番
AABG047S6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥127,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。
仕様
メンブレン格子入
材質
セルロース混合エステル
色
黒
サイズ
孔径(μm): 0.8、直径(Φmm): 47
アズワン品番
2-7557-04