アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用周辺用品
小型熱プレス機 H300シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62069316
品番
H300-05K
参考基準価格(税別)
¥592,000
販売価格(税込)
¥650,100
販売価格(税別)
¥
591,000
バスケットに入れる
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)
(熱板) 0〜90
寸法(mm)
556×380(735)×490、(熱板)200×150
質量(kg)
約56
温度(℃)
(加熱温度) 室温+20〜300℃
温度調節
PID方式
ヒーター容量(W)
660/熱板×2枚
アズワン品番
2-7903-15
圧力計
油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
加重(t)
0〜5
注意
※( )内はハンドル含む