ロータリーエバポレーター NAシリーズ 20rpm〜180rpm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62069614 品番NA-2VA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥201,000

優れた冷却効果により安定した回収が可能です。容器の着脱とスムーズな上下移動・確実なロックを容易に行うことができます。回転方向(正転・逆転)設定に加え、時間毎の自動反転設定が可能です。ガラスセットは左右逆に取り付けることも可能です。凝縮液逆流防止機構付きです。

付属品フラスコ: ナス型(試料用)/1L(TS29/38)、丸型(受け)/1Lボール摺り(S35/20) ストローク(mm)(ジャッキ) 180 寸法(mm)479×342×823(1003)、(ロータリージョイント)内径Φ18×全長178(TS29/38) 回転数(min-1[r.p.m])10〜310rpm 外径(Φmm)(冷却器接続ノズル) 10 到達真空度399.9Pa(3mmHg)以下 アズワン品番2-8100-32 冷却器縦型二重蛇管 冷却面積0.146m2 真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)2重シール
注意
※真空ホースの長さはお客様のご使用環境に合わせてお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする