BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 充電工具 本体
BOSCH(ボッシュ)の 切断
BOSCH(ボッシュ)の 充電式レシプロソー/セーバーソー
コードレスセーバーソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62069954
品番
GSA10.8V-LIN
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高容量2.0Ahバッテリー標準付属。ブレードの交換は工具不要のワンタッチ。
定格電圧(V)
DC10.8
ストローク幅(mm)
14.5
ストローク数(min
-1
[回/分])
0〜3000
用途
各種切断作業
トラスコ品番
859-7281
質量(kg)
1.5
バッテリー電圧(V)
10.8
最大切断能力(mm)
木材:65、パイプ:50、軟鋼板:8
商品説明動画
GSA 10,8 / 18 / 36 V-LI Professional
参考になった