Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC02 色分けラベルです。 16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mmSiemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC02 色分けラベルです。 16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm。