デジタル土壌導電率(EC)計 U

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62070417 品番72976
参考基準価格(税別)¥18,120 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

見やすい表示。液晶サイズ、文字高が大きいので読み取りやすく操作がしやすくなりました。
細かい分解能。分解能が1μS/cmなので細かい測定にさいてきです。
液体温度測定機能付。0〜60℃の液体温度を測定することができます。
コンパクトで携帯に便利。片手でカンタンに測定ができます。

材質本体:ABS樹脂、測定部:ガラス 質量(g)98(電池含む) 電源アルカリ電池LR44×3個(モニター用付属)または、酸化銀電池SR44×3個 最小表示(分解能)1μS/cm 本体寸法(mm)Φ40×185 精度(土壌導電率)±20μS/cm、(温度)±1℃ 温度補償あり(自動) 測定範囲(μS/cm)0〜1999(土壌導電率) 液温測定範囲(℃)0〜60 オートパワーオフ約5分 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5

商品説明動画

【シンワ測定】デジタル土壌導電率(EC)計U
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62070417
2019-08-13
用途:
土壌測定
建設業・工事業

校正の説明文について。
この説明文では、校正値を常に1413にすると解釈されます。

今回使用した貴社推奨校正液1413は、温度変化(液温?)と
校正液値変化の関係ラベルがボトルに張っています。
どの方法で補正作業をしたらよろしいですか?

MonotaROからの回答

ご相談、お問い合わせにつきましては、申し訳ございませんが、専用の窓口まで、お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする