貼付ロッド 合成紙製 60mm×26m

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62070602 品番78196
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。
夏場、冬場も安心。-10〜40℃の環境でもはがれません。
油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。
テープカッター付。

材質テープ:合成紙、カッター:スチール 質量(g)250 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)26 テープ厚さ(mm)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 表示間隔赤白20cm間隔(目盛数字付)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62070602
2019-07-04
用途:
試験体の写真撮影時
株式会社竹中工務店 様

長い試験体や円柱状の試験体の写真を撮る際に非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする