シンワ測定
シンワ測定の 工事用黒板・ホワイトボード
シンワ測定の 工事用黒板・ホワイトボードその他関連用品
項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCW 14×17cm用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62070618
品番
78427
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
項目マグシート(別売)を貼るだけで項目を簡単に変更できます。
使わないマグシートは裏面に貼り付けて保管できます。両面テープ付スチールシートがセットされています。
材質
塩化ビニル合成ゴム
質量(g)
12
本体寸法(mm)
80×76
磁力
等方性
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸着力(N/cm
2
[kgf/cm
2
])
0.09[9]
商品説明動画
【シンワ測定】ホワイトボード ミニ 伸縮式
参考になった