ニッコー
ニッコーの ガラス・樹脂・金属容器
ニッコーの ディスポ容器
PPディスポビーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62070619
品番
3014-06
参考基準価格(税別)
¥34
販売価格(税込)
¥33
販売価格(税別)
¥
30
バスケットに入れる
多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。
仕様
成形方法: 押出ブロー成形、商品コード: 3014-06
材質
ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)
(上径(下径)×高さ)Φ66.0/Φ52.5×75.0
容量(mL)
150
使用温度範囲(℃)
0〜100℃
目盛(mL)
(目安) 25
アズワン品番
30-1406-55
注意
※寸法には許容差があります。