WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの インダクタ(コイル)
リードインダクタ 68 μH 1.8A 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
62071329
品番
7447720680
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
仕様
●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.8A●最大直流抵抗:160mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:6.7MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番
65-6978-49