YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 受動部品
YAGEOの 抵抗
リード線形抵抗器 10W 22Ω 5% 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
62071679
品番
SQP10AJB-22R
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●抵抗:22Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番
65-7011-24