TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
リード線形抵抗器 2W 1kΩ 10% 1セット 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(250個)
注文コード
62072047
品番
HPCR0819AK1K0ST
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(250個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル
アズワン品番
65-6933-50