曜日別特売
OS70-PRO 撹拌機 OSシリーズ PROタイプ DLAB 62072186

撹拌機 OSシリーズ PROタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード62072186品番OS70-PRO
参考基準価格(税別)¥247,800販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。用途に応じて5種類からお選びいただけます。

仕様最大処理容量(L): 70、最大撹拌粘度(mPas): 100000、速度表示精度: ±10rpmシャフト径(Φmm)0.5~10回転数(min-1[r.p.m])50~1100表示液晶、(オーバーロード表示)LEDライトモーターブラシレスモーター回転制御マイコン制御式アズワン品番3-7011-05最大トルク300Ncm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-30
用途: はちみつの攪拌
卸売・小売業

モーターには今のところ大変満足です。
スタンドの棒と撹拌シャフトの長さがほぼ同じなので、攪拌を終えた後の容器の交換や撹拌シャフトの取り外しの度に、シャフトが付いたままのモーターをスタンドから外さなければならずとても面倒です。もっと長いスタンド棒があれば購入したいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする