DLAB
DLABの 撹拌・粉砕・混合関連
DLABの 撹拌機器
ホットスターラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62072274
品番
MS-H280-Pro
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
材質
本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)
寸法(mm)
(本体) 160×225×105、(プレート) Φ135
回転数(min
-1
[r.p.m])
200〜1500
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
撹拌容量(L)
3
機能
残熱アラーム(50℃)
ヒーター容量(W)
500
温度設定範囲(℃)
室温〜280
アズワン品番
3-7042-21