リザーバー 12レーン 36ml BMA-B3135シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個(20枚) 注文コード 62073045 品番 BMA-B3135
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥19,579
販売価格(税別)
17,799

12レーン:36ml(1レーン3ml)
見やすい赤色の1〜12のナンバリング付
8連マルチチャンネルピペット(8ch, 12ch)に最適
G滅菌済
8連マルチチャンネルピペット(8ch, 12ch)に適しています。

仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:36ml(1レーン3ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148.0x62.4x36.1mm●色:白 アズワン品番65-3806-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする