リザーバー 1レーン 25ml BMシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(50枚) 注文コード 62073289 品番 BM8094
参考基準価格(税別)¥17,480 販売価格(税込) ¥19,227
販売価格(税別)
17,479

1レーン:25ml
コンパクトなスタンダードリザーバー
マルチチャンネルピペット(8ch、12ch、16ch)に最適
マルチチャンネルピペット(8ch、12ch、16ch)に適しています。G滅菌済・個装。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148x59x25.5mm●色:白 アズワン品番65-3806-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする