旭製作所
旭製作所の ガラス・樹脂・金属容器
旭製作所の フラスコ
PTFEセパラカバー 五つ口
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62073385
品番
DN100
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ポート口は取り替えが可能で自由に選んで組み合わせることができます。PTFE製のため軽量で割れにくく、耐薬性に優れています。
仕様
五つ口
材質
PTFE
寸法(mm)
(ツバ内径×ツバ外径×高さ) Φ100×Φ138×45 ※高さはポート口部除く
摺合せ
(主管)24/40
アズワン品番
3-9271-01
適合容器
DURAN(R)ショットラボ端部DN100
ポートサイズ
3/4"NPT
側管摺合
24/40×3口、19/38×1口