Porvair
Porvairの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Porvairの ピペット/ピペッター/スポイト
Porvairの リザーバー
リザーバー 24レーン 78ml 390108シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25枚)
注文コード
62073535
品番
390108
参考基準価格(税別)
¥72,400
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
24レーン:78ml(1レーン:3.25ml)
マイクロプレート形状の24レーンリザーバー
HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:78ml(1レーン:3.5ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル
アズワン品番
65-3781-49