Micronic Europe B.V.
Micronic Europe B.V.の ガラス・樹脂・金属容器
Micronic Europe B.V.の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
Micronic Europe B.V.の ポリタンク/扁平缶
96 well format用 External Screw Cap キャリア入
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10セット×96個)
注文コード
62074216
品番
MP53759
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様
96well format用External Screw Cap
材質
Polypropylene
色
オレンジ色
使用温度範囲
液体窒素気相〜+140℃
適合チューブ(mL)
0.3、0.4、0.75、0.80、1.40、2.0
アズワン品番
4-1087-34