Micronic Europe B.V.
Micronic Europe B.V.の ガラス・樹脂・金属容器
Micronic Europe B.V.の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
Micronic Europe B.V.の ポリタンク/扁平缶
48 well format用 External Screw Cap キャリア入
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10セット×48個)
注文コード
62074225
品番
MP53775
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
アズワン品番
4-1087-35
仕様
48well format用External Screw Cap
材質
Polypropylene
適合チューブ(mL)
1.0、2.0、3.0、4.0
使用温度範囲
液体窒素気相〜+140℃
色
黄色