リボンケーブル 16芯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62074479 品番687616100002
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

Wurth フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル WR-FFCシリーズ 0.5 mmピッチ タイプ1
WR-FFCシリーズのタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、薄型、高密度、省スペースの確実な基板間接続を実現します。軽量で柔軟性が高く、180 ° 20回の折り曲げテストに合格しています。これらのFFCケーブルは高い柔軟性により
Wurth フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル WR-FFCシリーズ 0.5 mmピッチ タイプ1。WR-FFCシリーズのタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、薄型、高密度、省スペースの確実な基板間接続を実現します。軽量で柔軟性が高く、180 ° 20回の折り曲げテストに合格しています。これらのFFCケーブルは高い柔軟性により、接続が難しくコンパクトさが要求される環境での基板間接続を実現します。タイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。FCCケーブルの両端にある青色PETサポートテープにより、基板実装FPCコネクタとのZIF/LIF接続が簡単になります。WR-FFCシリーズの0.5 mm タイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準長さは50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品を用意しています。特長。柔軟性が高く、複雑で接続が難しい場所に最適 薄型で軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 青色PETサポートテープでZIF/LIFの接続を容易にする 組み立てが簡単 組み立てが簡単 さまざまな長さと芯数を用意。用途。これらのWR-FFCシリーズの0.5 mm タイプ1 FFCジャンパケーブルは、幅広い産業用途において高柔軟性・高密度の基板間接続を実現します。低コストと省スペースを兼ね揃えています。特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。主な用途:LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナー、DVDプレーヤー、ノートパソコン。

仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:16●シリーズ:6876●長さ:100mm●幅:8.5 mm●定格電圧:60 V ac●使用温度範囲:-30 → +105℃ アズワン品番65-7421-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする