BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 受動部品
BOURNSの 抵抗
SMDレジスタ 100KΩ 0402 1005M 63mW 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
62078487
品番
CR0402-FX-1003GLF
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(1000個入り)●抵抗:100KΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:63mW
アズワン品番
65-6978-38