KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 受動部品
KOAの 抵抗
SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
62078697
品番
RN73R2ATTD1003B25
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃
アズワン品番
65-7032-71