VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 抵抗
SMDレジスタ 100kΩ 2010 5025M 1W 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
62078880
品番
P2TC2010D1003LNTA
参考基準価格(税別)
¥441,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±0.01%●定格電力:1W
アズワン品番
65-7112-07