Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 抵抗
SMDレジスタ 100mΩ 0612 1632M 1W 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
62078995
品番
ERJD2CFR100V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:100mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1 %●定格電力:1W
アズワン品番
65-6943-73