曜日別特売
SR1206JR-07100RL SMDレジスタ 100Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO 62079424

SMDレジスタ 100Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード62079424品番SR1206JR-07100RL
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

鉛フリー終端の Yageo 100 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
鉛フリー終端の Yageo 100 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在)- 電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスは RoHS の対象外です 環境に有害な廃棄物を削減します コンポーネント及び機器の高い信頼性。

仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7097-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする