仕様回転方式: 自転/公転(1:1)材質本体/スチール・SUS430、台座(円板)/アルミニウム(黒アルマイト処理)/滑り止めゴムシート(台座)質量(kg)9外形寸法(mm)145×299(突起含む)×431(最大高さ)回転数(min-1[r.p.m])5~46電源AC100V 50/60Hz・3Pプラグ・2.5m耐荷重3kg(容器の重さ含む)安全装置過電流保護ヒューズ容器寸法高さ150~250mm、最大外形Φ120mmまでアズワン品番4-1656-01保管環境冷蔵タイマー2~60分(連続運転可)