ミニシェーカー MSシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62080297 品番 MS-R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥101,090
販売価格(税別)
91,900

インキュベータ内で使用できる周囲温度0〜+50℃環境に対応しています。(結露無きこと)用途に合わせて選べる振盪方式を揃えています。ツマミ式のシンプル構造で振盪速度を直感的に調整可能です。ブラスレスモーター採用で低回転域を実現。耐久性にも優れます。小さなスペースで使用可能!

アズワン品番4-1724-02 振盪方式高速旋回 本体サイズ(mm)150×169×118 ※1 振盪速度(min-1[r.p.m])10〜340 仕様回転数可変方式: ツマミによる可変 寸法(mm)(振盪台)150×150 使用周囲温度(℃)5〜50 振幅10mm 許容負荷荷重(kg)1(ホルダー除く)
注意
※1 突起部、ホルダーを除く※ホルダー、ラックは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする