VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 抵抗
SMDレジスタ 10MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
62080675
品番
MCA1206MD1005BP100
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:10MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W
アズワン品番
65-7030-94