Heathrow Scientific
Heathrow Scientificの 撹拌・粉砕・混合関連
Heathrow Scientificの 撹拌機器
スターラー モーターレス
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62081593
品番
120584
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
長時間連続運転しても熱を発生しません。メンテナンスフリーです。攪拌速度を一定に保ちます。モーターを使用しない誘導型スターラーで、振動が小さいです。
材質
ハウジング/ABS
質量(kg)
1.13
サイズ
245×195×75mm
回転数(min
-1
[r.p.m])
10〜2000(10刻み)
電源
AC100〜240V 50/60Hz 1.0A(ACアダプター付属)
天板寸法(mm)
Φ165(Φ160シリコーンマット付)
消費電力
18W
撹拌容量(L)
3
運転モード
時計回り、反時計回り、自動反転
アズワン品番
4-1847-01
運転時間
30秒〜60分(5秒刻みもしくは連続)