Heathrow Scientific
Heathrow Scientificの 撹拌・粉砕・混合関連
Heathrow Scientificの 撹拌機器
ミニボルテックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62081609
品番
120567
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
振動速度が速いので、ミキシング時間が短縮できます。2〜50mLのチューブに適しています。低重心と底の吸盤があるため、安定性があります。
仕様
動作軌道長: 6mm
材質
ハウジング/ABS、キャップ/シリコン
質量(kg)
0.9
回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
電源
AC100〜240V 50/60Hz 0.3A(ACアダプター付属)
消費電力
7.8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×110×75
騒音値(dB)
53(最大スピード無負荷時)
アズワン品番
4-1848-01