MTCbio
MTCbioの ガラス・樹脂・金属容器
MTCbioの 試験管/チューブ/栓類
MTCbioの テストチューブ
セルストレーナーキャップ付きチューブ Flow Tubes
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
62081995
品番
T9020
参考基準価格(税別)
¥52,200
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
フローサイトメトリーアプリケーション用の設計で、サンプル準備に便利です。BD FACSシステムに対応した解離サンプルの回収に使用できます。
仕様
チューブ
材質
PS
容量
5mL
タイプ
キャップは別売です。
滅菌
未滅菌
アズワン品番
4-1869-06