曜日別特売
TX3214 滅菌プリウェットワイパー TechniSat(R) TXシリーズ TexWipe(テックスワイプ) 62082187

滅菌プリウェットワイパー TechniSat(R) TXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(50枚)
内容量1袋(50枚)注文コード62082187品番TX3214
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

1袋当たりの入り数が少ないので、滅菌管理や使用量管理が容易です。無菌環境向けに設計された特殊包装です。

アズワン品番
4-1884-01
仕様
裁断処理: カットエッジ
材質
55%セルロース、45%ポリエステル
寸法(mm)
230×280

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする