エース(ACE GLASS)
エース(ACE GLASS)の ガラス・樹脂・金属容器
エース(ACE GLASS)の 試験管/チューブ/栓類
エース(ACE GLASS)の 試験管
耐圧チューブ プランジャーバルブ・サーモウェル付 8648シリーズ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62082713
品番
8648-175
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
プランジャーバルブにより、内部を開閉することができます。熱電対を挿入できるサーモウェル付きです。
材質
本体/硼珪酸ガラス、プラグ/PTFE、Oリング/FETFE
寸法(mm)
胴径×胴長(mm): 25.4×203
容量(mL)
38
径(Φmm)
(サーモウェル)3.2
アズワン品番
4-1915-05