- ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 断熱なし アズワン 62082957

- ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 断熱なし アズワン 62082957
- ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 断熱なし アズワン 62082957
- ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 断熱なし アズワン 62082957

ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 断熱なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード62082957品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60,000

ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。溶接構造でより堅牢な造りになっております。また、別売で専用の架台・かぶせ蓋の用意があります。

アズワン品番4-1920-09タイプ断熱なし寸法(縦×横×高さ)(mm)600×300×300容量(L)50耐熱温度(℃)250サイズ(ドレンバルブ) 20A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62082957-12109310-画像準備中ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 20A 断熱なしアズワン1個
65,900
税込72,490
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする