ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 断熱なし

ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 断熱なし - アズワン

ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。溶接構造でより堅牢な造りになっております。また、別売で専用の架台・かぶせ蓋の用意があります。

タイプ断熱なし耐熱温度(℃)250内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(縦×横×高さ)(mm)
容量(L)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62082948-4-1920-08500×300×25035(ドレンバルブ) 20A
56,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62082957-4-1920-09600×300×30050(ドレンバルブ) 20A
60,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62082966-4-1920-10600×400×35080(ドレンバルブ) 25A溶接取付
96,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62082975-4-1920-11800×400×350100(ドレンバルブ) 25A溶接取付
104,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62082948-12109294-画像準備中ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 20A 断熱なしアズワン1個
61,900
税込68,090
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62082957-12109310-画像準備中ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 20A 断熱なしアズワン1個
65,900
税込72,490
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62082966-12109319-画像準備中ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 20A 断熱なしアズワン1個
107,000
税込117,700
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62082975-12109328-画像準備中ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 20A 断熱なしアズワン1個
115,000
税込126,500
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする