アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの フラスコ
長型ナスフラスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62083079
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,385
販売価格(税別)
¥
2,168
バスケットに入れる
種別
ナスフラスコ
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
100
容量(mL)
10
アズワン品番
4-1924-02
共通摺合せ寸法(TS)
15/25