アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
フラスコ用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62083325
品番
MS-DMS-3
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥115,500
販売価格(税別)
¥
105,000
バスケットに入れる
加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様
フラスコ用、スターラー: 100〜1500rpm
容量(mL)
300
電源
AC100V 50/60Hz
制御
デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)
450
ヒーター容量(W)
200
ケーシング
アルミニウム構造(パウダーコーティング)
アズワン品番
4-1970-03