アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSBシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(mL)
200
注文コード
62083368
品番
MS-DMSB-2
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
アズワン品番
4-1971-02
仕様
ビーカー用、スターラー: 100〜1500rpm
容量(mL)
200
ヒーター容量(W)
150
最高使用温度(℃)
450
制御
デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御
ケーシング
アルミニウム構造(パウダーコーティング)
電源
AC100V 50/60Hz