アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
フラスコ用マントルヒーター デジタル温度調節器付き MS-DMシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62083447
品番
MS-DM-10
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様
フラスコ用
容量(mL)
1000
電源
AC100V 50/60Hz
制御
デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能
最高使用温度(℃)
450
ヒーター容量(W)
380
ケーシング
アルミニウム構造(パウダーコーティング)
アズワン品番
4-1972-05