アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ビーカー用マントルヒーター MS-EBシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62083605
品番
MS-EB-2
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥30,800
販売価格(税別)
¥
28,000
バスケットに入れる
温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様
ビーカー用
容量(mL)
200
電源
AC100V 50/60Hz
制御
温度調節器内蔵(アナログコントロール)
最高使用温度(℃)
450
ヒーター容量(W)
150
ケーシング
アルミニウム構造(パウダーコーティング)
アズワン品番
4-1975-02