オカモト
オカモトの 研究関連用品・実験用必需品
オカモトの 実験関連品
帯電防止フィルム タイデン防止R 1巻 1370×0シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
62083675
品番
1370×0.1-50m
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
特殊導電塗料を網目状にプリントした、高度な難燃性と透明度を持つ帯電防止フィルムです。電気・通信機等周辺やクリーンルームの間仕切りに適したフィルムです。
アズワン品番
4-1993-01
幅×厚さ(mm)
1370×0.1
耐寒温度(℃)
-20
材質
軟質PVC
表面抵抗値(Ω)
7.0×10^6(固有、プリント面)
仕様
難燃試験: 消防法第8条の3適合