※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラスコ用シリコンリッド Φ84〜116mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62084007 品番 L-P
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

伸縮性が高くラップやアルミホイルのように、ビーカーやフラスコを密閉可能です。

材質シリコン ピンク アズワン品番4-2026-07 適合容器外径(Φmm)84〜116 耐熱温度(℃)-40〜+180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする